Testeur d’antigel

Réf.: BE401
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
Référence article BE401
EAN / GTIN 7314150240593
Réf. fabricant BE401
Article hors catalogue L51330 102973
Fabricant/personne responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Description

Description:

  • Testeur de liquide permettant de vérifier la densité de l’antigel
  • Convient pour l’analyse du propylène glycol et du méthanol
  • matériau de pointe: PS (résistant aux antigels)
  • Capacité: -35 °C à 0 °C
  • Nettoyer à l’eau claire après utilisation. Laisser sécher avant la prochaine utilisation
  • Livré dans une boîte en carton blanc avec mode d’emploi

Caractéristique(s):

  • Longueur: 235 mm
  • Température: -35ºC / 0ºC °C
  • Taille du paquet: 50 x 50 x 235 mm
  • Hauteur: 50 mm
  • Largeur: 50 mm
  • Poids: 0,1 kg
  • Hauteur du produit: 50 mm
  • Longueur du produit: 235 mm
  • Poids: 0,1300 kg
  • Largeur du produit: 50 mm