Tester nemrznoucí směsi

Artiklové číslo: BE401
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo BE401
EAN / GTIN 7314150240593
Číslo výrobce BE401
L-číslo L51330 102973
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • Tester kapaliny pro měření hustoty nemrznoucí směsi
  • Vhodné pro testování propylenglykolu a metanolu
  • špičkový materiál: PS (odolný proti nemrznoucí směsi)
  • Kapacita: -35 °C/0 °C
  • Po použití očistěte čistou vodou. Nechte před dalším použitím zaschnout
  • Dodáváno v bílé kartonové krabici včetně návodu k použití

Charakteristika:

  • Délka: 235 mm
  • Teplota: -35ºC / 0ºC °C
  • Velikost paketu: 50 x 50 x 235 mm
  • Výška: 50 mm
  • Šířka: 50 mm
  • Hmotnost: 0,1kg
  • Výška produktu: 50 mm
  • Délka výrobku: 235 mm
  • Hmotnost: 0,1300kg
  • Produkt šířka: 50 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku