Frostvæsketester

Art.-nr.: BE401
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
Artikelnummer BE401
EAN/GTIN 7314150240593
Producentnummer BE401
L-nummer L51330 102973
Producent/ansvarlig person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Væsketester til måling af frostvæskens densitet
  • Egnet til analyse af propylenglykol og methanol
  • Førsteklasses materiale: PS (frostvæskebestandig)
  • Kapacitet: -35 °C/0 °C
  • Rengør med rent vand efter brug. Lad det tørre inden næste brug
  • Leveres i en hvid papkasse inklusive betjeningsvejledning

Egenskab:

  • Længde: 235 mm
  • Temperatur: -35 GRADER C / 0 GRADER C.
  • Pakkestørrelse: 50 x 50 x 235 mm
  • Højde: 50 mm
  • Bredde: 50 mm
  • Vægt: 0,1kg
  • Produkthøjde: 50 mm
  • Produktlængde: 235 mm
  • Vægt: 0,1300kg
  • Product bredde: 50 mm