Comprobador de anticongelante

Número de artículo: BE401
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
Número de artículo BE401
EAN / GTIN 7314150240593
Número del fabricante BE401
Número L L51330 102973
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Descripción:

  • Comprobador de líquidos para medir la densidad del anticongelante
  • Apto para el análisis de propilenglicol y metanol
  • Material de primera calidad: PS (resistente al anticongelante)
  • Capacidad: -35 °C/0 °C
  • Limpiar con agua limpia después de su uso. Deja que se seque antes de volver a utilizarlo
  • Se entrega en una caja de cartón blanca que incluye el manual de instrucciones

Característica:

  • Longitud: 235 mm
  • Temperatura: -35°C / 0°C °C.
  • Tamaño del paquete: 50 x 50 x 235 mm
  • Altura: 50 mm
  • Anchura: 50 mm
  • Peso: 0,1 kg
  • Altura del producto: 50 mm
  • Longitud del producto: 235 mm
  • Peso: 0,1300 kg
  • Producto anchura: 50 mm