Berretto in maglia isolante Orange R

Codice art.: B013ORR
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
Percentuale di tessuto, Acrile 100 %
Temperatura, Lavaggio delicato 30 °C
Serie Isolierende Strickmütze
Denominazione originale prodotto Isolierende Strickmütze
Dimensione internazionale onesize
Colore arancione
Composizione del tessuto Acrile
Spessore del tessuto 40 g/m2
Processo di lavaggio Lavaggio delicato
Asciugatura Asciugatura del lino normale; Non asciugare a tamburo
Stirare Non stirare
Candeggiare Non candeggiare
Pulizia chimica Non lavare in modo chimico.
Tipo di prodotto Berretto
Riutilizzo Riutilizzabile
Regolazione taglia no
Personalizzazione no
Caratteristiche Con fodera
Genere Unisex
Categoria di protezione nessuna

Identificazione e classificazione

Codice articolo B013ORR
EAN / GTIN 5036108174362
Codice del produttore B013ORR
Numero-L L01840 100949
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Questo cappello ad alte prestazioni per il freddo è dotato di una fodera in microfibra isolante per trattenere il calore. Tessuto acrilico a maglia fine, antivento ed estremamente confortevole da indossare.

Proprietà:

  • Tessuto esterno in acrilico
  • La fodera InsulatexPro offre un calore superiore senza aggiungere peso non necessario
  • Disponibile in una vasta scelta di colori
  • Calibro 9 per mantenere la forma
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 100% maglia in acrilico
Composizione del guscio: 100% maglia in acrilico
Tessuto della fodera: Fodera Insulatex
Composizione della fodera: Fodera Insulatex
Peso fodera gm: 40
Peso fodera oz: 1
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 30°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Non stirare; Non lavare a secco;