• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Isolierende Strickmütze Orange

Artikel-Nr.: B013ORR
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Gewebeanteil, Acryl 100 %
Temperatur, Schonwäsche 30 °C
Serie Isolierende Strickmütze
Herstellerbezeichnung Isolierende Strickmütze
Internationale Größe onesize
Farbe orange
Gewebezusammensetzung Acryl
Gewebedichte 40 g/m2
Waschverfahren Schonwäsche
trocknen Nicht Trommeltrocknen; Normal Leinentrocknen
bügeln Nicht bügeln
bleichen Nicht Bleichen
chemische Reinigung Nicht chemisch reinigen
Produktart Mütze
Wiederverwendung Mehrweg
Weitenregulierung nein
Textilveredelung nein
Eigenschaften gefüttert
Geschlecht Unisex
Schutzkategorie keine

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer B013ORR
EAN / GTIN 5036108174362
Herstellernummer B013ORR
L-Nummer L01840 100949
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

Diese leistungsstarke Mütze für kaltes Wetter hat ein speziell isoliertes Mikrofaserfutter für zusätzlichen Wärmerückhalt. Fein gestricktes Acrylgewebe, das winddicht und äußerst angenehm zu tragen ist.

Merkmal:

  • Oberstoff Acrylknit
  • InsulatexPro Innenfutter bietet hervorragende Wärme, ohne unnötiges Gewicht zu verursachen
  • Erhältlich in einer hervorragenden Auswahl an Standardfarben
  • Strickstärke 9 für Formbeständigkeit
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Acryl, gewirkt
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Acryl, gewirkt
Futterstoff: Insulatexfutter
Zusammensetzung des Futters: Insulatexfutter
Gewicht des Futters gm: 40
Gewicht des Futters oz: 1
Waschen: Max Waschtemperatur 30 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;