Isoleret strikhue Orange R

Art.-nr.: B013ORR
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Vævsprocent, akryl 100 %
Temperatur, skånevask 30 °C
Serie Isolierende Strickmütze
Producentbetegnelse Isolierende Strickmütze
International størrelse onesize
Farve orange
Tekstilsammensætning akryl
Vævstæthed 40 g/m2
Vaskeproces skånevask
Tørring ingen tørring i tørretumbler; normal tørring på snor
Strygning må ikke stryges
Blegning må ikke bleges
Kemisk rengøring må ikke renses kemisk
Produkttype hue
Genanvendelse flergangsbrug
Vidderegulering nej
Tekstilforædling nej
Egenskaber foret
Køn Unisex
Beskyttelseskategori ingen

Identifikation og klassificering

Artikelnummer B013ORR
EAN/GTIN 5036108174362
Producentnummer B013ORR
L-nummer L01840 100949
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne højtydende hue til koldt vejr har en specielt isoleret mikrofiberforing, der holder ekstra godt på varmen. Finstrikket akrylstof, der er vindtæt og ekstremt behageligt at have på.

Egenskab:

  • Udvendig acrylstrik materiale
  • InsulatexPro foring giver overlegen varme uden at tilføje unødvendig vægt
  • Fås i et fremragende udvalg af farver
  • Strik Gauge 9 til formfastholdelse
  • Detail Tag for præsentation

Materiale:

Yderstof: 100% Akryl, Strik
Skalens sammensætning: 100% Akryl, Strik
Foret stof: Insulatex Foring
Forets sammensætning: Insulatex Foring
Forets vægt gm: 40
Forets vægt oz: 1
Vask: Max vaske temp 30°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;