Zateplená pletená čepice oranžová

Artiklové číslo: B013ORR
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Podíl tkaniny, Akryl 100 %
Teplota, Šetrné praní 30 °C
Řada Isolierende Strickmütze
Označení výrobce Isolierende Strickmütze
Mezinárodní velikost onesize
Barva Oranžová
Složení tkaniny Akryl
Hustota tkaniny 40 g/m2
Proces mytí Šetrné praní
Sušit Běžné sušení na šňůře; Nesušit v sušičce
Žehlení Nežehlit
Bělení Nebělit
Chemické čištění Nečistit chemicky
Druh produktu Čepice
Opakované použití K opakovanému použití
Regulace šířky ne
Konečná úprava textilu ne
Vlastnosti S podšívkou
Pohlaví Unisex
Kategorie ochrany žádné

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo B013ORR
EAN / GTIN 5036108174362
Číslo výrobce B013ORR
L-číslo L01840 100949
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Tato vysoce výkonná čepice do chladného počasí má speciálně zateplenou podšívku z mikrovlákna pro větší udržení tepla. Jemný akrylový úplet, který je větruodolný a velmi pohodlný na nošení.

Charakteristika:

  • Vnější akrylová pletenina
  • Podšívka InsulatexPro nabízí vynikající teplo bez přidání zbytečné hmotnosti
  • K dispozici v širokém výběru firemních barev
  • Úplet 9 pro zachování tvaru
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% Akryl, Knit
Složení skořepiny: 100% Akryl, Knit
Látka podšívky: Podšívka Insulatex
Složení podšívky: Podšívka Insulatex
Hmotnost podšívky gm: 40
Hmotnost podšívky oz: 1
Praní: Max teplota 30°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.;