{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Delež tkanine, akril | 100 % | |
| Temperatura, nežno pranje | 30 °C | |
| Serija | Isolierende Strickmütze | |
| Oznaka proizvajalca | Isolierende Strickmütze | |
| Mednarodna velikost | onesize | |
| Barva | oranžna | |
| Sestava tkanine | akril | |
| Gostota tkanine | 40 g/m2 | |
| Postopek pranja | nežno pranje | |
| Sušenje | ne sušite v sušilnem stroju; običajno sušenje na vrvici | |
| Likanje | ne likajte | |
| Beljenje | brez beljenja | |
| Kemično čiščenje | brez kemičnega čiščenja | |
| Vrsta izdelka | kapa | |
| Za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | |
| Nastavljanje dolžine | Ne | |
| Dodelava tekstila | Ne | |
| Lastnosti | podloženo | |
| Spol | Univerzalne | |
| Kategorija zaščite | brez |
| Številka izdelka | B013ORR | |
| EAN/GTIN | 5036108174362 | |
| Številka proizvajalca | B013ORR | |
| L-število | L01840 100949 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |