Fessura per cacciavite 2 mm

Codice art.: AT2X75
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Colore gold; red; black
Esecuzione forma diritta
Lunghezza lame 75 mm
Proprietà impugnatura Es. ergonomica; es. antiscivolo
Tipo di maniglia Maniglia standard
Lunghezza dell’impugnatura 94 mm
Particolarità, Per viti con intaglio (SL) Punta temprata
Diametro lama 19 mm
Tipo di prodotto Giravite
Materiale acciaio bonificato
Superficie es. cromata
Lunghezza complessiva L 169 mm
Trasmissione Impugnatura
Uscita Per viti con intaglio (SL)

Identificazione e classificazione

Codice articolo AT2X75
EAN / GTIN 3662424094811
Codice del produttore AT2X75
Numero-L L60130 9547
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Lama cilindrica per l'accesso a viti profonde.
  • Lama extralunga fino a 300 mm per l'accesso difficile a viti remote.
  • Trattamento termico sulla linea: + 100% di durata + 100% di resistenza.
  • Materiale dell'impugnatura: Soft Grip per maggiore comfort e resistenza chimica.
  • Trattamento ″Tri-Coating″ della lama (zinco-nichel-cromo): 4 volte più resistente alla corrosione.
  • Impugnatura ergonomica ottimizzata: 10% di coppia in più.
  • Marcatura laser: per una maggiore resistenza all'usura.
  • Profili lavorati a CNC: migliore adattamento alla vite con migliore trasmissione della coppia e minore usura

Proprietà:

  • A[MM]: 2,0
  • D[MM]: 19
  • D1 X L1[MM]: 2,0 x 75
  • E[MM]: 0,4
  • L[MM]: 169
  • L2[MM]: 94
  • [G]: 18