Skruetrækkerplads 2mm

Art.-nr.: AT2X75
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Farve guld; rød; sort
Udførelse lige
Klingelængde 75 mm
Grebsegenskaber ergonomisk; skridsikker
Grebstype standardgreb
Grebslængde 94 mm
Bemærk, til skruer med kærv (SL) hærdet spids
Klingediameter 19 mm
Produkttype skruetrækker
Materiale sejhærdet stål
Overflade forkromet
Samlet længde L 169 mm
Drev greb
Udgang til skruer med kærv (SL)

Identifikation og klassificering

Artikelnummer AT2X75
EAN/GTIN 3662424094811
Producentnummer AT2X75
L-nummer L60130 9547
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Cylindrisk klinge til adgang til dybtliggende skruer.
  • Spændende klinge op til 300 mm til vanskelig adgang til fjerntliggende skruer.
  • Varmebehandling på linjen: + 100 % levetid + 100 % modstandsdygtighed.
  • Håndtagsmateriale: Soft Grip for mere komfort og kemisk modstandsdygtighed.
  • Blade ″Tri-Coating″ behandlet (zink-nikkel-krom): 4 gange mere korrosionsbestandig.
  • Greb ergonomisk optimeret: 10 % mere drejningsmoment.
  • Lasermarkering: for højere slidstyrke.
  • Profiler CNC-bearbejdet: bedre pasform til skruen med bedre momentoverførsel og mindre slid

Egenskab:

  • A[MM]: 2,0
  • D[MM]: 19
  • D1 X L1[MM]: 2,0 x 75
  • E[MM]: 0,4
  • L[MM]: 169
  • L2[MM]: 94
  • [G]: 18