Csavarhúzó nyílás 2mm

Cikkszám: AT2X75
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám AT2X75
EAN / GTIN 3662424094811
Gyártó száma AT2X75
L-szám L60130 9547
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • Hengeres penge a mélyen fekvő csavarokhoz való hozzáféréshez.
  • Extrahosszú penge akár 300 mm-ig a távoli csavarok nehéz eléréséhez.
  • Hőkezelés a vonalon: + 100% élettartam + 100% ellenállás.
  • Kézfej anyaga: Soft Grip a nagyobb kényelem és a vegyi ellenállás érdekében.
  • Tri-Coating″ kezelt penge (cink-nikkel-króm): 4-szer korrózióállóbb.
  • Ergonómiailag optimalizált markolat: 10%-kal nagyobb nyomaték.
  • Lézeres jelölés: a nagyobb kopásállóság érdekében.
  • CNC megmunkált profilok: jobb illeszkedés a csavarhoz, jobb nyomatékátvitel és kisebb kopás

Jellemző:

  • A[MM]: 2,0
  • D[MM]: 19
  • D1 X L1[MM]: 2,0 x 75
  • E[MM]: 0,4
  • L[MM]: 169
  • L2[MM]: 94
  • [G]: 18