Ranura para destornillador 2mm

Número de artículo: AT2X75
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Color Color dorado; rojo; negro
Modelo forma recta
Longitud de varilla 75 mm
Características del mango Forma ergonómica; antideslizante
Tipo de asa Mango estándar
Longitud de mango 94 mm
Particularidad, Para tornillos de ranura (SL) Punta endurecida
Diámetro de la cuchilla 19 mm
Tipo de producto Destornilladores
Material acero bonificado.
Superficie cromado/a
Longitud total L 169 mm
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos de ranura (SL)

Identificación y clasificación

Número de artículo AT2X75
EAN / GTIN 3662424094811
Número del fabricante AT2X75
Número L L60130 9547
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Cuchilla cilíndrica para acceder a tornillos que se encuentran a gran profundidad.
  • Cuchilla extralarga de hasta 300 mm para acceder con dificultad a tornillos remotos.
  • Tratamiento térmico en la línea: + 100% de vida útil + 100% de resistencia.
  • Material del mango: Soft Grip para mayor comodidad y resistencia química.
  • Cuchilla con tratamiento ″Tri-Coating″ (zinc-níquel-cromo): 4 veces más resistente a la corrosión.
  • Mango ergonómicamente optimizado: 10% más de par de apriete.
  • Marcaje láser: para una mayor resistencia al desgaste.
  • Perfiles mecanizados CNC: mejor ajuste al tornillo con mejor transmisión del par de apriete y menor desgaste

Característica:

  • A[MM]: 2,0
  • D[MM]: 19
  • D1 X L1[MM]: 2,0 x 75
  • E[MM]: 0,4
  • L[MM]: 169
  • L2[MM]: 94
  • [G]: 18