Fantă pentru șurubelniță 2mm

Cod articol.: AT2X75
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Culoarea Auriu; roşu; negru
Execuție dreaptă
Lungimea lamei 75 mm
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner Mâner standard
Lungimea mânerului 94 mm
Particularitate, Pentru șuruburi cu fantă (SL) Vârf ranforsat
Diametrul lamei 19 mm
Tip produs Șurubelniţă
Material oţel de îmbunătăţire
Suprafaţă cromat
Lungimea totală L 169 mm
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi cu fantă (SL)

Identificare și clasificare

Cod articol AT2X75
EAN / GTIN 3662424094811
Număr producător AT2X75
L-Număr L60130 9547
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Lama cilindrică pentru accesul la șuruburile care se află la adâncime.
  • Lama extrudată de până la 300 mm pentru accesul dificil la șuruburile îndepărtate.
  • Tratament termic pe linie: + 100% durată de viață + 100% rezistență.
  • Material mâner: Soft Grip pentru mai mult confort și rezistență chimică.
  • Lama tratată cu ″Tri-Coating″ (zinc-nichel-crom): de 4 ori mai rezistentă la coroziune.
  • Mâner optimizat ergonomic: cu 10% mai mult cuplu.
  • Marcare cu laser: pentru o rezistență mai mare la uzură.
  • Profile prelucrate CNC: o mai bună potrivire la șurub cu o mai bună transmitere a cuplului și mai puțină uzură

Caracteristică:

  • A[MM]: 2,0
  • D[MM]: 19
  • D1 X L1[MM]: 2,0 x 75
  • E[MM]: 0,4
  • L[MM]: 169
  • L2[MM]: 94
  • [G]: 18