Drážka pro šroubovák 2 mm

Artiklové číslo: AT2X75
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barva Zlatá; červená; Černá
Provedení rovné
Délka čepele 75 mm
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Délka rukojeti 94 mm
Zvláštní znaky, Pro ploché šrouby (SL) Kalený hrot
Průměr čepele 19 mm
Druh produktu Šroubovák
Materiál ocel k zušlechtění
Povrch chromované
Celková délka L 169 mm
Pohon Rukojeť
Výstup Pro ploché šrouby (SL)

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo AT2X75
EAN / GTIN 3662424094811
Číslo výrobce AT2X75
L-číslo L60130 9547
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Válcová čepel pro přístup k hluboko ležícím šroubům.
  • Extralong čepel až 300 mm pro obtížný přístup ke vzdáleným šroubům.
  • Tepelná úprava na lince: + 100% životnost + 100% odolnost.
  • Materiál rukojeti: Soft Grip pro větší pohodlí a chemickou odolnost.
  • Povrchová úprava čepele ″Tri-Coating″ (zinek-nikl-chrom): 4krát odolnější proti korozi.
  • Rukojeť ergonomicky optimalizovaná: o 10 % vyšší točivý moment.
  • Laserové značení: pro vyšší odolnost proti opotřebení.
  • Profily opracované CNC: lépe přiléhají ke šroubu s lepším přenosem točivého momentu a menším opotřebením

Charakteristika:

  • A[MM]: 2,0
  • D[MM]: 19
  • D1 X L1[MM]: 2,0 x 75
  • E[MM]: 0,4
  • L[MM]: 169
  • L2[MM]: 94
  • [G]: 18