Antistatico ESD Howie Coat Navy M

Codice art.: AS15NVRM
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo AS15NVRM
EAN / GTIN 5036108469673
Codice del produttore AS15NVRM
Numero-L L01840 114808
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il rivestimento antistatico ESD Howie colpisce per il suo design intelligente
  • I polsini in maglia offrono protezione
  • Due tasche aggiuntive applicate nella parte inferiore offrono un pratico spazio di stivaggio, mentre la tasca sul petto sinistra consente un facile accesso.
  • Il capo è dotato di un rivestimento Texpel idrorepellente e antimacchia.

Proprietà:

  • Adatto all’uso in ambienti ESD
  • Testato secondo EN 61340-5-1
  • Le fibre di carbonio intrecciate nel tessuto offrono proprietà ESD e antistatiche intrinseche.
  • Tessuto resistente in poliestere/cotone per il massimo comfort
  • 6 file di bottoni a pressione per una facile apertura
  • Polsini a costine per garantire calore e comfort
  • 3 tasche per uno spazio di stivaggio sufficiente
  • 1 tasca per penne
  • 1 tasca sulla coscia
  • con certificazione CE
  • Leggero
  • Lavabile in lavatrice a 60 °C
  • Versione senza parti metalliche a vista, resistente ai graffi
  • Nuovo modello