• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Samstag, 23. Mai von 7:00 - 15:00 Uhr, nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Antistatischer ESD Howie Coat Navy M

Artikel-Nr.: AS15NVRM
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, blau Nachtblau
Temperatur, Maschinenwäsche 60 °C
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Farbe blau
Gewebezusammensetzung Baumwolle; Kohlefaser; Polyester
Anwendungsart Active
Internationale Größe M
Position links
Waschverfahren Maschinenwäsche
Produktart Schutzkittel
Wiederverwendung Mehrweg
Geschlecht Unisex
mit Taschen Brusttasche; Oberschenkeltasche
Verschluss Druckknopf
Verschlussleiste verdeckt ja
Eigenschaften antistatisch; wasserabweisend; Ärmelabschluss
Norm EN ISO 1149
Schutzkategorie III

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer AS15NVRM
EAN / GTIN 5036108469673
Herstellernummer AS15NVRM
L-Nummer L01840 114808
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der antistatische ESD-Howie-Mantel besticht durch sein cleveres Design
  • Strickbündchen bieten Schutz
  • Zwei zusätzliche aufgesetzte Taschen im unteren Bereich bieten praktischen Stauraum, und die linke Brusttasche ermöglicht einfachen Zugriff
  • Das Kleidungsstück ist mit einer wasser- und schmutzabweisenden Texpel-Beschichtung versehen

Merkmal:

  • Geeignet für den Einsatz in ESD- Umgebungen
  • Geprüft nach EN 61340-5-1
  • In den Stoff eingewebte Kohlefasern bieten inhärente ESD- und antistatische Eigenschaften
  • Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
  • 6 Reihige Druckknopfleiste für einfaches Öffnen
  • Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
  • 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
  • 1 Tasche für Stifte
  • 1 Oberschenkeltasche
  • CE zertifiziert
  • Leicht
  • Maschinenwaschbar bei 60 ° C
  • Ausführung ohne freiliegende Metallteile, kratzfest
  • Neues Modell

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb