Antistatický ESD Howie plášť modrá M

Artiklové číslo: AS15NVRM
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barevný odstín, Modrá Noční modrá
Teplota, Strojové praní 60 °C
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva modrá
Složení tkaniny Bavlna; Uhlíkové vlákno; Polyester
Typ aplikace Active
Mezinárodní velikost M
Položka Vlevo
Proces mytí Strojové praní
Druh produktu Ochranný plášť
Opakované použití K opakovanému použití
Pohlaví Unisex
S kapsami Náprsní kapsa; Kapsa na stehně
Uzávěr Druk
Zakrytá závěsová lišta ano
Vlastnosti Lem rukávu; Nepromokavé; antistatické
Norma EN ISO 1149
Kategorie ochrany III

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo AS15NVRM
EAN / GTIN 5036108469673
Číslo výrobce AS15NVRM
L-číslo L01840 114808
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Antistatický plášť ESD Howie zaujme svým chytrým designem.
  • Pletené manžety poskytují ochranu
  • Dvě další našité kapsy ve spodní části nabízejí praktický úložný prezavéor a levá náprsní kapsa umožňuje snadný přístup.
  • Oblečení je opatřeno vodoodpudivou a nečistoty odpuzující vrstvou Texpel.

Charakteristika:

  • Vhodné pro použití v ESD prostředích
  • Testováno podle normy EN 61340-5-1
  • Uhlíková vlákna vetkaná do látky poskytují inherentní ESD a antistatické vlastnosti.
  • Odolná polyesterová/bavlněná tkanina pro maximální pohodlí při nošení
  • 6řadá lišta s tlačítky pro snadné otevírání
  • Žebrované pletené manžety pro teplo a pohodlí
  • 3 kapsy pro dostatek úložného prostoru
  • 1 kapsa na tužky
  • 1 kapsa na stehně
  • Certifikace CE
  • Lehké
  • Lze prát v pračce při teplotě 60 °C.
  • Provedení bez odkryté kovové části, odolné proti poškrábání
  • Nový model