{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Cor, | Azul noite | |
| Temperatura, | 60 °C | |
| Zona de proteção ESD (EPA) | sim | |
| Cor | azul | |
| Composição do tecido | Algodón; Fibra de carbono; Poliéster | |
| Tipo de aplicação | Active | |
| Tamanho internacional | M | |
| Posição | esquerda | |
| Processo de lavagem | lavagem à máquina | |
| Tipo de produto | bata de proteção | |
| Reutilização | reutilizável | |
| Género | Unissexo | |
| Com bolsos | Bolsillo superior; Bolsillo en el muslo | |
| Fecho | botão de pressão | |
| Carcela de fecho oculta | sim | |
| Propriedades | antiestático; extremidade das mangas; impermeável | |
| Norma | EN ISO 1149 | |
| Categoria de proteção | III |
| Número do artigo | AS15NVRM | |
| EAN/GTIN | 5036108469673 | |
| Número do fabricante | AS15NVRM | |
| Número L | L01840 114808 | |
| Fabricante/responsável | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |