{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, modra | Nočno modra | |
| Temperatura, strojno pranje | 60 °C | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | da | |
| Barva | modra | |
| Sestava tkanine | bombaž; ogljikova vlakna; poliester | |
| Vrsta uporabe | Active | |
| Mednarodna velikost | M | |
| Postavka | levo | |
| Postopek pranja | strojno pranje | |
| Vrsta izdelka | zaščitni plašč | |
| Za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | |
| Spol | Univerzalne | |
| Z žepi | prsni žep; žep na stegnu | |
| Zadrga | gumb | |
| Predel zapirala je pokrit | Da | |
| Lastnosti | antistatik; vodoodbojen; zaključek rokavov | |
| Standard | EN ISO 1149 | |
| Kategorija zaščite | III |
| Številka izdelka | AS15NVRM | |
| EAN/GTIN | 5036108469673 | |
| Številka proizvajalca | AS15NVRM | |
| L-število | L01840 114808 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |