• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Armadi per la raccolta differenziata dei materiali da 75 litri con sportello basculante a chiusura automatica e pedale, Apertura basculante colore RAL: 1003

Codice art.: 987151 1003
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura basculante colore RAL Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità RAL RAL 1003; RAL 7035
Tonalità cromatica, grigio Light grey
Tonalità cromatica, giallo Signal yellow
Parte descritta, Giallo segnale Einwurfklappe
Parte descritta, Grigio chiaro Korpus
Colore yellow; grey
Volume 75 l
Altezza 1.000 mm
Larghezza 400 mm
Profondità 380 mm
Tipo di prodotto Contenitore per rifiuti
Forma esecuzione rettangolare
Materiale acciaio
Superficie es. termoverniciata
Normativa DIN 4102
Peso 19,8 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 987151 1003
EAN / GTIN 2050002050945
Codice del produttore 665-075-1-2-735 + 1003
Produttore/persona responsabile Stumpf Metall GmbH, Bautenberger Straße 4, 57234 Wilnsdorf, Deutschland, www.stumpf-metall.de

Descrizione

Esecuzione:

Contenitori per la raccolta differenziata da 75 litri con interno zincato (a tenuta stagna nel fondo) e sportello battente (con supporto magnetico e serratura quadra).
Con sportello basculante a chiusura automatica, resistente al fuoco e agli odori.
Con pedale a leva per garantire un’apertura igienica e senza contatto dello sportello basculante.

Norma:

Non infiammabile secondo la norma DIN 4102 o DIN EN 13501-1.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, termoverniciato. I basculanti sono contrassegnati da dei cuscinetti protettivi autoadesivi estremamente robusti, disponibili nei rispettivi colori.