{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Imballaggio | Valigetta | |
| Sezione trasversale min., Sezione del filo | 6 mm2 | |
| Sezione trasversale max., Sezione del filo | 150 mm2 | |
| Esecuzione | manico bicomponente | |
| Materiale, impugnatura | plastica | |
| Tipo di prodotto | pinza di serraggio | |
| Per | Sezione del filo | |
| Forza di taglio | 35 kN | |
| Caratteristiche | Ganasce girevoli | |
| Peso totale | 2.130 g | |
| Manico/impugnatura | impugnatura |
| Codice articolo | 985913 | |
| EAN / GTIN | 3148519859133 | |
| Codice del produttore | 985913 | |
| Numero-L | L60130 1592 | |
| Produttore/persona responsabile | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |