Hydraulický lisovací nástroj

Artiklové číslo: 985913
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Obal kufříky
Průřez min., Průřez vodiče 6 mm2
Průřez max., Průřez vodiče 150 mm2
Provedení 2složková násada
Materiál, rukojeť plast
Druh produktu krimpovací kleště
Vhodné pro Průřez vodiče
Děrovací síla 35 kN
Vlastnosti Otočné čelisti
Hmotnost celkem 2 130 g
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 985913
EAN / GTIN 3148519859133
Číslo výrobce 985913
L-číslo L60130 1592
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Pro tlakové kusy 6 - 150 mm2, 35 kNastavitelný výtlak v rozmezí 5 - 8 mm: pro menší průřezy se počet čerpacích pohybů snižuje otáčením ráčnového kroužkuLisovací hlava otočná o 360°Automatické uvolnění se slyšitelným cvaknutím na konci lisovacího procesuVrácení pístu pomocí odlehčovací pákyDodávka v kufříku.

Charakteristika:

  • Hmotnost v kilogramech: 2,13