• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Outil de sertissage hydraulique

Réf.: 985913

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Unité (TVA incluse)
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
Emballage coffret/valise
Section min., section de conducteur 6 mm2
Section max., section de conducteur 150 mm2
Exécution manche bimatière
Matériau, poignée plastique
Type de produit pince à sertir
Pour section de conducteur
Force de poinçonnage 35 kN
Caractéristiques mâchoires pivotantes
Poids total 2 130 g
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 985913
EAN / GTIN 3148519859133
Réf. fabricant 985913
Article hors catalogue L60130 1592
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Puissances du produit:Pour pièce de pression 6 - 150 mm2, 35 kNCourse réglable de 5 - 8 mm: pour les sections plus petites, la rotation de la bague d'arrêt réduit le nombre de mouvements de pompageTête de pression rotative à 360°Déclenchement automatique avec clic audible à la fin du processus de pressionRetour du piston par levier de déchargeLivraison en coffret

Caractéristique(s):

  • Poids en kilogrammes: 2,13