Perswerktuig voor holle kabelmoffen en moffen , hydraulisch, met drukschakelaar , drukstuk 6 - 150 mm² , 35 kN

Artikelnummer: 985913
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 985913
EAN/GTIN 3148519859133
Nummer fabrikant 985913
L-nummer L60130 1592

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor persstuk 6 - 150 mm², 35 kN
  • Verplaatsing instelbaar van 5 - 8 mm: voor kleinere doorsneden vermindert het draaien van de vergrendelring het aantal pompbewegingen
  • Draaibare perskop over 360°
  • Automatische ontgrendeling met hoorbare klik aan het einde van het persproces
  • Zuigerretour via ontlasthefboom
  • Geleverd in foedraal

Kenmerk:

  • Gewicht in kilogram: 2,13