Hidraulikus présszerszám

Cikkszám: 985913
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 985913
EAN / GTIN 3148519859133
Gyártó száma 985913
L-szám L60130 1592
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: 6 - 150 mm2-es nyomórészhez, 35 kNyomóerő állítható 5 - 8 mm között: kisebb keresztmetszeteknél a racsnis gyűrű elfordításával csökkenthető a pumpamozgások számaA 360°-ban elforgatható nyomófejAutomatikus kioldás hallható kattanással a préselés végénDugattyúvisszavezetés tehermentesítő karralKiszállítás tokban.

Jellemző:

  • Súly kilogrammban: 2,13