Zoccoli, Capacità di raccolta: 50l

Codice art.: 980072 50
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
50
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Capacità di raccolta (l) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità RAL RAL 7035
Tonalità cromatica, grigio Grigio chiaro
Capacità di raccolta 50 l
Colore grigio
Gamma colori Scelta libera
Tipo di prodotto Zoccoli
Con vaschetta di raccolta
Per carrello accatastatore/carrello elevatore No
Copertura rimovibile no
Zoccolo arretrato rispetto all’alloggiamento No
Materiale lamiera di acciaio
Spessore materiale 3 mm
Larghezza 750 mm
Profondità 1.164 mm
Altezza 302 mm
Peso 44 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 980072 50
EAN / GTIN 4062406107086
Codice del produttore 980072 50
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Zoccolo in acciaio saldato con vaschetta di raccolta e rete metallica (maglie 25×76 mm). Vaschetta di raccolta saldata a tenuta di olio e acqua. Rete metallica zincata.

Per:

Armadi per liquidi n. art. 980022; 980032.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Soddisfa le disposizioni della legge tedesca sull’uso e sulla protezione delle acque, WHG § 19.