Podnožje 50 l

Artikl br.: 980072 50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
50
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.
  • Debljina materijala: 3
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 3 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Obujam prihvata 50 l
Visina 302 mm
širina 750 mm
Dubina 1.164 mm
Težina 44 kg
Vrsta proizvoda Podnožje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 980072 50
EAN / GTIN 4062406107086

Opis

Izvedba:

Zavareno čelično podnožje s prihvatnom posudom i rešetkom (mreža 25×76 mm). Zavarena prihvatna posuda nepropusna za ulje i vodu. Rešetka pocinčana.

Odgovara:

Ormari za tekućine br. 980022; 980032.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.

Napomena:

Prema odredbama zakona o gospodarenju vodama WHG čl. 19.