Lábazat, Gyűjtőtérfogat: 50l

Cikkszám: 980072 50
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
50
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Gyűjtőtérfogat (l) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Anyagvastagság: 3
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 3 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Gyűjtőtérfogat 50 l
Magasság 302 mm
Szélesség 750 mm
Mélység 1 164 mm
Súly 44 kg
Termék fajtája Lábazat

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 980072 50
EAN / GTIN 4062406107086
Gyártó száma 980072 50
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Hegesztett acél lábazat csepegtető tálcával és ráccsal (25×76 mm nyílások). A csepegtető tálca olaj- és vízálló módon hegesztve. Horganyzott rács.

Alkalmazható:

980022; 980032 sz. folyadéktároló szekrény.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

A WHG vízháztartási törtvény 19 §-a rendelkezéseinek megfelelően.