• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Armadio per oli con taniche di materiale plastico (polietilene HD), Altezza mm / Numero taniche per oli: 1500/8

Codice art.: 980022 1500/8
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza mm / Numero taniche per oli Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 200
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 200 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altezza 1.500 mm
Larghezza 750 mm
Profondità 700 mm
Altezza utile 1.350 mm
Frontalini armadio sportello battente in lamiera piena
Peso 123 kg
Tipo di prodotto Armadio per oli

Identificazione e classificazione

Codice articolo 980022 1500/8
EAN / GTIN 4062406107031
Codice del produttore 980022 1500/8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Solida struttura in lamiera di acciaio con ante battenti rinforzate, richiudibili mediante maniglia con serratura a cilindro. Il corpo dell'armadio è dotato di una protezione antiribaltamento per ogni singolo cassetto. Tale protezione consente l’apertura di un solo cassetto alla volta. L’armadio non può ribaltarsi. Alloggiamento ripiani estraibili e cassetti con passo da 25 mm.
Armadio per oli con taniche di materiale plastico (n. art. 980060).

Collocamento:

numero di ripiani estraibili: 2
numero vaschette di raccolta per l’olio: 1
numero di contenitori (25 litri): 8

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, termoverniciati.

Nota:

L’armadio può essere utilizzato anche senza le taniche per oli. Eventuale dotazione supplementare: Per ripiani estraibili adatti vedi n. art. 980052.

Warning:

Uso previsto
  • Per uso industriale in ambienti interni. Utilizzare su superfici asciutte e stabili.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.
  • Modificare e aggiustare solo con accessori autorizzati del Gruppo Hoffmann.
  • Tenere libero il campo di oscillazione delle ante; tenere chiusi ante e cassetti.
  • Assicurare i contenitori stoccati contro un possibile ribaltamento.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Non apportare modifiche né trasformazioni non autorizzate.
  • Tenere lontano da forti fonti di calore, raggi solari diretti o fiamme libere.
  • Non appoggiare oggetti sporgenti sul corpo dell’armadio.
  • Non sedersi nell’armadio, nei cassetti e sui ripiani.
  • Non appoggiare gli oggetti a scatti.
  • Non conservare generi alimentari.