Cokół z wanną ociekową, pojemność koryta: 50l

Nr art.: 980072 50
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
50
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pojemność koryta (l) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Grubość materiału: 3
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 3 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
pojemność koryta 50 l
wysokość 302 mm
szerokość 750 mm
głębokość 1 164 mm
masa 44 kg
Rodzaj produktu Cokół z wanną ociekową

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 980072 50
EAN / GTIN 4062406107086
Numer producenta 980072 50
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Spawany cokół stalowy z wanną wychwytową na olej i rusztem (wielk. oczek 25×76 mm). Wanna spawana w sposób olejo- i wodoszczelny. Ruszt ocynkowany.

Pasuje do:

Szafki na ciecze nr 980022; 980032.

Powłoka lakiernicza:

Jasny szary RAL 7035, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Zgodne z przepisami niemieckiej ustawy o gospodarce wodnej WHG § 19.