{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| RAL spalvų tonai | RAL 7035 | |
| Spalvų tonai, pilkas | Šviesiai pilka | |
| Surenkamas tūris | 50 l | |
| Spalva | pilkas | |
| Spalvos pasirinkimas | laisvas pasirinkimas | |
| Produkto rūšis | cokolis | |
| Su surinkimo vonele | taip | |
| Tinka krautuvui / keltuvui | ne | |
| Aklė nuimama | ne | |
| Cokolis, lyginant su korpusu, atitrauktas | ne | |
| Medžiaga | lakštinis plienas | |
| Medžiagos storis | 3 mm | |
| Plotis | 750 mm | |
| Gylis | 1 164 mm | |
| Aukštis | 302 mm | |
| Svoris | 44 kg |
| Produkto numeris | 980072 50 | |
| EAN / GTIN | 4062406107086 | |
| Gamintojo numeris | 980072 50 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |