Elmetto protettivo uvex pheos alpine blu

Codice art.: 9773550
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tonalità cromatica, blu Blu azzurro
Serie uvex pheos alpine
Con disco no
Chiusura Chiusura con cinghia
Colore blu
Tipo di prodotto Casco
Materiale Acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)
Circonferenza testa min. 52 cm
Circonferenza testa max. 61 cm
Riutilizzo Riutilizzabile
Regolazione taglia si
Normativa EN 397
Caratteristiche Supporto per cuffie
Categoria di protezione II

Identificazione e classificazione

Codice articolo 9773550
EAN / GTIN 4031101538938
Codice del produttore 9773550
Numero-L L01660 192
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • La protezione della testa non potrebbe essere più versatile: L’uvex pheos alpine combina i requisiti versatili del settore industriale (secondo la norma EN 397) e dell’alpinismo (secondo la norma EN 12492) in una calzata unica.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Casco multifunzionale per lavori in quota e soccorso
  • Combinazione delle caratteristiche del casco di protezione industriale (EN 397) con i requisiti di un casco da alpinismo (EN 12492)
  • Casco di protezione con fessura sulla parte frontale per lampade da casco
  • Attacchi laterali Euroslot (30 mm) per il fissaggio di cuffie antirumore o del sistema di visiera uvex pheos
  • Sono disponibili sistemi di fissaggio per lampada frontale, occhiali a visiera intera e visiera protettiva
  • disponibile nei colori: bianco, giallo, arancione, rosso, verde, blu, nero

Caratteristiche di comfort

  • Il sistema di sostegno tessile a sei punti garantisce una vestibilità ottimale e un elevato comfort
  • Interni con sistema a rotella per la regolazione continua della larghezza
  • Fornito di serie con una fascia antisudore in PU nera (n. art. 9760.009); come opzione è disponibile una fascia antisudore chiara in similpelle (n. art. 9760.005)

Caratteristiche di sicurezza

  • è conforme alla norma EN 397 e ai requisiti aggiuntivi per temperature molto basse (-30 °C)
  • Cinghia sottogola a quattro punti saldamente rivettata, conforme alla norma EN 12492
  • Cinghia sottogola in dotazione (n. art. 9790.005) da utilizzare in conformità alla norma EN 397
  • La calotta leggera in ABS garantisce protezione e resistenza

Caratteristiche tecniche

  • Nome dei prodotti: uvex pheos alpine
  • Lunghezza visiera: picco corto
  • Materiale della calotta esterna: Copolimero di acrilonitrile butadiene stirene (ABS)
  • Dimensione: 52 cm/61 cm