Casques de protection uvex pheos alpine bleu

Réf.: 9773550
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
Teinte, bleu Bleu azur
Série uvex pheos alpine
Avec visière non
Mécanisme de fermeture fermeture à lanières
Couleur bleu
Type de produit casque
Matériau acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)
Tour de tête min. 52 cm
Tour de tête max. 61 cm
Réutilisation réutilisable
Réglage en largeur oui
Norme EN 397
Caractéristiques logement pour protections auditives
Catégorie de protection II

Identification et classification

Référence article 9773550
EAN / GTIN 4031101538938
Réf. fabricant 9773550
Article hors catalogue L01660 192
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • La protection de la tête ne peut guère être plus polyvalente: Le casque uvex pheos alpine réunit les exigences polyvalentes de l’industrie (selon EN 397) et de l’alpinisme (selon EN 12492) dans une coupe unique.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Casque multifonctionnel pour les travaux en hauteur et le sauvetage
  • Combinaison des caractéristiques du casque de sécurité industriel (EN 397) et des exigences d’un casque d’alpinisme (EN 12492)
  • Casque de protection muni d’une fente à l’avant pour accueillir des lampes
  • fixations latérales Euroslot (30 mm) pour la fixation de casques antibruit ou du système de visière uvex pheos
  • Possibilité de fixer une lampe frontale, des lunettes panoramiques et un écran facial
  • disponible dans les couleurs suivantes: blanc, jaune, orange, rouge, vert, bleu, noir

Caractéristiques de confort

  • Le système de suspension textile à six points garantit un ajustement optimal et un grand confort
  • Equipement intérieur avec système de molette pour un réglage continu de la largeur
  • Livré de série avec un bandeau anti-transpiration noir en PU (réf. 9760.009) ; un bandeau anti-transpiration clair en similicuir est disponible en option (réf. 9760.005)

caractéristiques de protection

  • Conforme à la norme EN 397 et aux exigences supplémentaires relatives aux très basses températures (-30 °C)
  • Jugulaire à quatre points solidement rivetée, conforme à la norme EN 12492
  • Jugulaire fournie (réf. 9790.005) à utiliser conformément à la norme EN 397
  • La coque légère en ABS offre protection et résistance

Caractéristiques techniques

  • Nom du produit: uvex pheos alpine
  • Longueur de la visière: visière courte
  • Matériau de la coque extérieure: Copolymères d’acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)
  • Réf.: 52 cm/61 cm