ochranná helma uvex pheos alpská modrá s průduchy

Artiklové číslo: 9773550
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barevný odstín, Modrá Azurová modrá
Řada uvex pheos alpine
S diskem ne
Uzávěr Řemenový uzávěr
Barva Modrá
Druh produktu Helma
Materiál Akrylnitrilbutadienstyrol (ABS)
Obvod hlavy min. 52 cm
Obvod hlavy max. 61 cm
Opakované použití K opakovanému použití
Regulace šířky ano
Norma EN 397
Vlastnosti Upevnění ochrany sluchu
Kategorie ochrany II

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9773550
EAN / GTIN 4031101538938
Číslo výrobce 9773550
L-číslo L01660 192
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Ochrana hlavy může být jen stěží univerzálnější: Uvex pheos alpine kombinuje všestranné požadavky průmyslového sektoru (dle EN 397) a horolezectví (dle EN 12492) v jedinečném střihu.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Multifunkční přilba pro práci ve výškách a záchranné akce
  • Kombinace vlastností průmyslové ochranné přilby (EN 397) s požadavky na horolezeckou přilbu (EN 12492)
  • Ochranná přilba s otvorem na čele pro připevnění přilbových svítilen
  • boční úchyty Euroslot (30 mm) pro připevnění chráničů sluchu nebo systému hledí uvex pheos
  • K dispozici jsou možnosti upevnění čelovky, ochranných brýlí a obličejového štítu
  • k dispozici v barvách: bílá, žlutá, oranžová, červená, zelená, modrá, černá

Vlastnosti zajišťující komfort

  • Šestibodové textilní uchycení zajišťuje optimální padnutí a vysoký komfort
  • Interiér se systémem otočných koleček pro plynulé nastavení šířky
  • standardně dodáváno s černým potním páskem z PU (č. výrobku 9760.009), volitelně je k dispozici světlý potní pásek z umělé kůže (č. výrobku 9760.005)

Bezpečnostní prvky

  • splňuje normu EN 397 a doplňkové požadavky pro velmi nízké teploty (-30 °C)
  • pevně nýtovaný čtyřbodový podbradní řemínek pro použití podle normy EN 12492
  • Přiložený podbradní řemínek (č. výrobku 9790.005) pro použití v souladu s normou EN 397
  • Lehká skořepina helmy z ABS zajišťuje ochranu a odolnost

Technické vlastnosti

  • Název produktu: uvex pheos alpine
  • Délka stínidla: Krátký kšilt
  • Materiál vnější skořepiny: Akrylonitrilbutadienstyrenový kopolymer (ABS)
  • Velikost: 52 cm/61 cm