{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, blå | Azurblå | |
| Serie | uvex pheos alpine | |
| Med skive | nej | |
| Lukning | strop til fastgørelse | |
| Farve | blå | |
| Produkttype | hjelm | |
| Materiale | akrylonitril-butadien-styren (ABS) | |
| Hovedomkreds min. | 52 cm | |
| Hovedomkreds maks. | 61 cm | |
| Genanvendelse | flergangsbrug | |
| Vidderegulering | ja | |
| Standard | EN 397 | |
| Egenskaber | holder til høreværn | |
| Beskyttelseskategori | II |
| Artikelnummer | 9773550 | |
| EAN/GTIN | 4031101538938 | |
| Producentnummer | 9773550 | |
| L-nummer | L01660 192 | |
| Producent/ansvarlig person | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Generelle kendetegn
Komfortfunktioner
Sikkerhedsfunktioner
Tekniske egenskaber