Panni per la pulizia ESD, 50 pezzi, Modello: 50

Codice art.: 972940 50
Prezzo per 1 articolo (2,20 € / 1 Abrisse)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Zona di protezione ESD (EPA)
Colore bianco
Strati 1
Numero 1
Numero di panni / lappatura 50
Anzahl Verpackungseinheiten mal Tücher/Lappen/Abrisse 1×50
Gesamtzahl Tücher/Lappen/Abrisse 50
Tipo di prodotto Tessuto
Lunghezza 400 mm
Larghezza 380 mm
Materiale Poliammide; Poliestere
Caratteristiche riutilizzabile; senza fili
Confezione Scatola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 972940 50
EAN / GTIN 4057989086101
Codice del produttore C-199-2806NEU (8610)
Produttore/persona responsabile BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Deutschland, www.bjz.de

Descrizione

Esecuzione:

I panni per la pulizia ESD WIPEX®-MICRO sono lavabili a 90 °C, sterilizzabili e senza fili. Resistenza di dispersione ca. 1010 Ω. Dimensione 400 x 380 mm, piegati a Z.
Materiale: 50% poliammide, 50% poliestere.
Colore: bianco

Fornitura:

50 panni