Paños de limpieza ESD 50 unidades, Tipo: 50

Número de artículo: 972940 50
Precio por 1 unidad (2,46 € / 1 Abrisse)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Zona de protección ESD (EPA) sí
Color blanco
Capas 1
Número total de paños/trapos/hojas 50 ud.
Tipo de producto fieltro
Longitud 400 mm
Anchura 380 mm
Material Poliamida; Poliéster
Características Sin hilachas; reutilizable
Forma de envasado Paquete

Identificación y clasificación

Número de artículo 972940 50
EAN / GTIN 4057989086101
Número del fabricante C-199-2806NEU (8610)
Fabricante/responsable BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Deutschland, www.bjz.de

Descripción

Ejecución:

Los paños de limpieza ESD WIPEX®-MICRO se pueden lavar a 90 °C, son esterilizables y no se deshilan. Resistencia de descarga de aprox. 1010 Ω. Tamaño 400 x 380 mm, doblado en Z.
Material: 50% poliamida, 50% poliéster.
Color: blanco

Volumen de suministro:

50 paños