ESD čistící utěrky, 50 kusů, Typ: 50

Artiklové číslo: 972940 50
Cena za 1 ks (CZK 53,62 / 1 Abrisse)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Bílá
Polohy 1
Celkový počet utěrek/hadříků/útržků 50 ks
Druh produktu Netkané
Délka 400 mm
Šířka 380 mm
Materiál Polyester; polyamid
Vlastnosti Bez vláken; opakované použitelný
Tvar obalu Balení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 972940 50
EAN / GTIN 4057989086101
Číslo výrobce C-199-2806NEU (8610)
Výrobce/odpovědná osoba BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Deutschland, www.bjz.de

Popis

Provedení:

Čisticí utěrky ESD WIPEX®-MICRO jsou pratelné při teplotě 90 °C, sterilizovatelné a nepouštějí vlákna. Svodový odpor cca 1010 Ω. Velikost 400 x 380 mm, skládáno do tvaru „Z“.
Materiál: 50 % polyamid, 50 % polyester.
Barva: bílá

Rozsah dodávky:

50 utěrek