ESD tisztítókendő 50 darab, Típus: 50

Cikkszám: 972940 50
Ár / 1 Darab (2,06 € / 1 Abrisse)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Hossz 400 mm
Szélesség 380 mm
Anyag 50% poliamid; 50% poliészter
Festék fehér
Termék fajtája Tisztítókendő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 972940 50
EAN / GTIN 4057989086101
Gyártó száma C-199-2806NEU (8610)
Gyártó/felelős személy BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Deutschland, www.bjz.de

Leírás

Kivitel:

A WIPEX®-MICRO ESD tisztítókendők 90 °C-on moshatóak, sterilizálhatóak és nem szöszölnek. Elvezetési ellenállás kb. 1010 Ω. Méret 400 x 380 mm, Z hajtogatású.
Anyag: 50% poliamid, 50% poliészter.
Szín: fehér

Tartalom:

50 kendő