ESD reinigingsdoeken 50 stuks, Type: 50

Artikelnummer: 972940 50
Prijs per 1 Stuk (1,99 € / 1 Abrisse)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Lengte 400 mm
Breedte 380 mm
Materiaal 50% polyamide; 50% polyester
Kleur wit
Producttype Reinigingsdoek

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 972940 50
EAN/GTIN 4057989086101
Nummer fabrikant C-199-2806NEU (8610)
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Deutschland, www.bjz.de

Omschrijving

Uitvoering:

De ESD-reinigingsdoeken WIPEX®-MICRO zijn wasbaar op 90 °C, steriliseerbaar en pluisvrij. Lekweerstand ca. 1010 Ω. Maat 400 x 380 mm, Z-gevouwen.
Materiaal: 50% polyamide, 50% polyester.
Kleur: wit

Levering:

50 doeken

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan