50 vnt. ESD valymo šluosčių, Tipas: 50

Prekės Nr.: 972940 50
Kaina už vieną 1 vnt. (2,39 € / 1 Abrisse)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

ESD apsaugos zona (EPA) taip
Spalva baltas
Sluoksniai 1
Skaičius 1
Servetėlių / šluosčių skaičius 50
Anzahl Verpackungseinheiten mal Tücher/Lappen/Abrisse 1×50
Gesamtzahl Tücher/Lappen/Abrisse 50
Produkto rūšis Neaustinė medžiaga
Ilgis 400 mm
Plotis 380 mm
Medžiaga Poliamidas; Poliesteris
Savybės daugkartinio naudojimo; nesivelia
Pakuotės forma pakelis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 972940 50
EAN / GTIN 4057989086101
Gamintojo numeris C-199-2806NEU (8610)
Gamintojas / atsakingas asmuo BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Germany, www.bjz.de

Aprašymas

Modelis:

ESD valymo šluostes WIPEX®-MICRO galima plauti 90 °C vandenyje, sterilizuotos ir be pūkelių. Nuotėkio varža apie 1010 Ω. Dydis 400 x 380 mm, Z sulankstytos.
Medžiaga: 50% poliamidas, 50% poliesteris.
Spalva: balta

Tiekiama:

50 šluosčių