ESD skladový box, černý, Typ: AA1

Artiklové číslo: 972321 AA1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
499 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popsaná část Celá položka
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Materiál Plast
Barva Černá
Výška 65 mm
Šířka 130 mm
Materiál Polypropylen (PP)
4stranná válcovaná hrana stohu ano
Tvar rukojeti mušlová rukojeť
Stohovatelné ano
Možnost popisování Pomocí popisovacích proužků; Pomocí štítku
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Úložný box s možností kontroly obsahu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 972321 AA1
EAN / GTIN 4067263037101
Číslo výrobce 972321 AA1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Robustní, odolný skladový box z polypropylenu. Velké zatížení díky zesílenému dnu a bočním stěnám. Ergonomická přídržná prohlubeň vpředu. Vnitřní stěna hladce leštěná, díky tomu možnost snadného odstranění a čištění. Možnost popisování pomocí popisovacích proužků vpředu a kartičkami (ve velikosti kreditních karet 85,6 × 54 mm) vzadu. Skladové boxy stejné šířky lze stohovat pomocí rastrových bodů.

Poznámka:

Pro upevnění na děrované stěny jsou nezbytné držáky boxů GARANT easyFix Universal č. 955810 vel. 100.