{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Portata sedia | 120 kg | |
Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
Serie | Work-Tec Ergo | |
Esecuzione | altezza della seduta elevata | |
Larghezza seduta | 460 mm | |
Profondità seduta | 470 mm | |
Altezza schienale | 580 mm | |
Campo di regolazione altezza | 590 mm - 860 mm | |
Campo di regolazione dell'altezza dello schienale | 60 mm | |
Regolazione dell’inclinazione della seduta in gradi | 6 grado | |
Campo di regolazione profondità seduta | 60 mm | |
Colore materiale seduta | nero | |
Tipo di prodotto | Sedia girevole ESD |
Codice articolo | 972677 ESD | |
EAN / GTIN | 4016849944012 | |
Codice del produttore | 9031C-CP01-3218 | |
Produttore/persona responsabile | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com |