• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza per terminali a bussola, con regolazione automatica per crimpaggio laterale rivestiti in materiale bicomponente brunita 180 mm

Codice art.: 97 53 04
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
Typ Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 97 53 04
EAN / GTIN 4003773028017
Codice del produttore 97 53 04
Numero-L L70010 81
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • minore ampiezza di presa
  • per serrare terminali a bussola secondo DIN 46228 (parte 1+4)
  • adattamento automatico alle dimensioni dei terminali a bussola
  • qualità di crimpaggio costante con dispositivo di arresto forzato (sbloccabile)
  • forza di serraggio tarata in fabbrica in modo preciso (calibrata)
  • forza di serraggio maggiorata dalla trasmissione a leva articolata
  • elevata maneggevolezza grazie ai manici confortevoli e al peso leggero
  • Pressatura a sezione quadra ora anche per terminali a bussola fino a 16 mm²
  • pressatura a sezione quadra per superfici ottimali indipendentemente dal posizionamento della connessione
  • soprattutto per tutti i terminali a bussola Twin fino a 2 x 4 mm² o 2 x AWG 12
  • NOVITÀ: Pressione esagonale affidabile di terminali a bussola da 0,08 a 16 mm² (AWG 6) tramite leva di commutazione e di terminali Twin fino a 2 x 10 mm² (AWG 2 x 8)

Proprietà:

  • Applicazione: Ghiere per fili
  • Capacità millimetrica: 0,08 - 10 / 16 mm²
  • Numero di nidi: 1
  • AWG: 28 - 6
  • brunito
  • con rivestimenti in multicomponente

Download & documenti

Prodotti correlati