• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Seiteneinführung mit Mehrkomponenten-Hüllen brüniert 180 mm

Artikel-Nr.: 97 53 04
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Crimpzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 97 53 04
EAN / GTIN 4003773028017
Herstellernummer 97 53 04
L-Nummer L70010 81
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • geringere Griffweite
  • zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4
  • selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderenhülsengröße
  • gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar)
  • Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
  • Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten
  • hoher Bedienkomfort durch handliche Bauform und geringes Gewicht
  • Zugelassene Verpressung nach UL in Verbindung mit den KNIPEX-AEH 97 99 330 – 399
  • UL-Zulassung in Verbindung mit KNIPEX-AEH 97 99 330 – 399
  • Vierkant-Pressung auch für Aderendhülsen bis zu 16 mm²
  • Vierkant-Pressung für optimale Kontaktflächen im Klemmanschluss
  • insbesondere passend für alle Twin-Aderendhülsen bis 2 x 4 mm² oder 2 x AWG 12
  • Zuverlässige Sechskant-Pressung von Aderendhülsen von 0,08 bis 16 mm² (AWG 6)

Merkmal:

  • Anwendung: Aderendhülsen
  • Kapazität Quadratmillimeter: 0,08 - 10 / 16mm²
  • Anzahl der Nester: 1
  • AWG: 28 - 6
  • brüniert
  • mit Mehrkomponenten-Hüllen