Önbeálló krimpelő fogó drótvégű, oldalsó bemenettel rendelkező huzalvégű kötőhüvelyekhez, többkomponensű hüvelyekkel, polírozott 180 mm

Cikkszám: 97 53 04
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
Typ Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Présszerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 97 53 04
EAN / GTIN 4003773028017
Gyártó száma 97 53 04
L-szám L70010 81
Gyártó/felelős személy KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Leírás

Leírás:

  • alacsonyabb markolatszélesség
  • a DIN 46228 1. + 4. rész szerinti huzalvéghüvelyek krimpeléséhez
  • önbeállító beállítás a kívánt gyűrűmérethez
  • egyenletesen magas minőségű krimpelés a pozitív reteszelésnek köszönhetően (feloldható)
  • A krimpelési nyomás gyárilag pontosan be van állítva (kalibrálva)
  • Erőerősítés a térdkaron keresztül az alacsony fáradtságú munkához
  • nagyfokú könnyű kezelhetőség a praktikus kialakításnak és a kis súlynak köszönhetően
  • Az UL szerint engedélyezett krimpelés a KNIPEX-AEH 97 99 330 - 399 készülékkel kapcsolatban
  • UL jóváhagyás a KNIPEX-AEH 97 99 330 - 399 kombinációban
  • Szögletes krimpelés 16 mm²-ig terjedő huzalvég-tekercsekhez is
  • Négyszögletes préselés az optimális érintkezési felületért a bilincscsatlakozásban
  • különösen alkalmas minden 2 x 4 mm² vagy 2 x AWG 12-ig terjedő ikerkötőhöz
  • Megbízható hatszögletű krimpelés 0,08 és 16 mm² (AWG 6) közötti huzalvégeknél

Jellemző:

  • Alkalmazás: Huzalvég-kötőelemek
  • Kapacitás négyzetmilliméter: 0,08 - 10 / 16mm²
  • Fészkek száma: 1
  • AWG: 28 - 6
  • Barnított
  • többkomponensű bevonattal