Samonastavitelné kleště pro lisování kabelových koncovek se zaváděním z boku s vícesložkovými návleky brunýrované 180 mm

Artiklové číslo: 97 53 04
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu krimpovací kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 97 53 04
EAN / GTIN 4003773028017
Číslo výrobce 97 53 04
L-číslo L70010 81
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • nižší šířka úchopu
  • pro lisování koncovek vodičů podle DIN 46228 část 1 + 4
  • samočinné nastavení požadované velikosti kování
  • trvale vysoká kvalita krimpování díky pozitivnímu zámku (lze odemknout)
  • Krimpovací tlak je přesně nastaven (kalibrován) ve výrobě
  • Zesílení síly pomocí kolenní páky pro práci s nízkou únavou
  • velmi snadné použití díky praktickému designu a nízké hmotnosti
  • Schválené lisování podle UL ve spojení s KNIPEX-AEH 97 99 330 - 399
  • Schválení UL ve spojení s KNIPEX-AEH 97 99 330 - 399
  • Čtyřhranné krimpování i pro koncovky vodičů do 16 mm²
  • Čtvercové lisování pro optimální kontaktní plochy ve svěrném spoji
  • zvláště vhodné pro všechny dvojité koncovky do 2 x 4 mm² nebo 2 x AWG 12
  • Spolehlivé šestihranné lisování koncovek drátů od 0,08 do 16 mm² (AWG 6)

Charakteristika:

  • Použití: Koncovky drátů
  • Kapacita čtvereční milimetr: 0,08 - 10 / 16 mm²
  • Počet hnízd: 1
  • AWG: 28 - 6
  • černěné
  • s vícesložkovým opláštěním