• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Zelfinstellende krimptang voor adereindhulzen met zij-invoering met meer-componentengrepen gebruineerd 180 mm

Artikelnummer: 97 53 04
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
Typ Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Krimptang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 97 53 04
EAN/GTIN 4003773028017
Nummer fabrikant 97 53 04
L-nummer L70010 81
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • lagere greepbreedte
  • voor het krimpen van adereindhulzen volgens DIN 46228 deel 1 + 4
  • zelfinstellende aanpassing aan de gewenste hulsgrootte
  • constante hoge krimpkwaliteit dankzij positieve vergrendeling (kan worden ontgrendeld)
  • Krimpdruk wordt in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd)
  • Krachtversterking via kniehefboom voor werken met weinig vermoeidheid
  • hoog gebruiksgemak door handig ontwerp en laag gewicht
  • Goedgekeurd krimpen volgens UL in combinatie met KNIPEX-AEH 97 99 330 - 399
  • UL-goedkeuring in combinatie met KNIPEX-AEH 97 99 330 - 399
  • Vierkante krimp ook voor adereindhulzen tot 16 mm²
  • Vierkante persing voor optimale contactoppervlakken in de klemverbinding
  • speciaal geschikt voor alle dubbele adereindhulzen tot 2 x 4 mm² of 2 x AWG 12
  • Betrouwbaar zeshoekig krimpen van adereindhulzen van 0,08 tot 16 mm² (AWG 6)

Kenmerk:

  • Toepassing: Adereindhulzen
  • Capaciteit vierkante millimeter: 0,08 - 10 / 16mm²
  • Aantal nesten: 1
  • AWG: 28 - 6
  • gebruineerd
  • met meercomponenten-bekleding

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan