• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

MultiCrimp® Crimpatrice con caricatore intercambiabile, vuoto con manici multicomponente brunita 250 mm

Codice art.: 97 33 LE
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 97 33 LE
EAN / GTIN 4003773092643
Codice del produttore 97 33 LE
Numero-L L70010 100817
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • 97 33 LE KNIPEX MultiCrimp® Crimpatrice universale e potente di qualità professionale.
  • Soltanto un utensile per le applicazioni di crimpatura più comuni.
  • Sostituzione rapida e semplice delle matrici senza ulteriori utensili.
  • Disposizione delle matrici per capicorda all'interno del supporto girevole.
  • Crimpaggio sicuro come con matrici di crimpaggio fisse.
  • Possibilità di riporre in modo sicuro le matrici intercambiabili in un caricatore rotondo per un massimo di 5 matrici per crimpatura.
  • Qualità di crimpaggio costantemente elevata grazie agli inserti di precisione e al serraggio di chiusura (sbloccabile).
  • Personalizzabile con inserti a crimpare della serie 97 39 xx.
  • Le matrici di crimpaggio 97 49 xx della crimpatrice universale 97 43 200 non sono compatibili con KNIPEX MultiCrimp 97 33 01/02/03/LE.

Proprietà:

  • Peso: 770 g
  • Superficie: brunito
  • Maniglie: con rivestimenti in multicomponente
  • Lunghezza dell’articolo: 250 mm
  • RoHs: n

Vantaggi:

  • Disposizione delle matrici per capicorda all'interno del supporto girevole
  • Crimpaggio sicuro come con matrici di crimpaggio fisse
  • Possibilità di riporre in modo sicuro le matrici intercambiabili in un caricatore rotondo per un massimo di 5 matrici per crimpatura
  • Qualità di crimpaggio costantemente elevata grazie agli inserti di precisione e al serraggio di chiusura (sbloccabile)
  • Personalizzabile con inserti a crimpare della serie 97 39 xx